BEGA - Anschlusssäule DALI steuerbar Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71171
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 700 mm
Säulenbreite - 110 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017328982
Sonepar Artikelnummer
121023693
Hersteller Artikelnummer
71171
Hersteller Typ
71171
Hersteller Artikel Nr.:
71171
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
700 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
75 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.850 kg


