BEGA - Anschlusssäule, entspricht 376

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70376
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 500 mm
Säulenbreite - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300216
Sonepar Artikelnummer
120516651
Hersteller Artikelnummer
70376
Hersteller Typ
70376
Hersteller Artikel Nr.:
70376
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
500 mm
Säulenbreite:
155 mm
Oberteilbreite:
0 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
125 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
0
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Nein
Werkstoff der Installationssäule:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Säule:
beschichtet
RAL-Nummer der Säule:
0
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg


