BEGA - Anschlusssäule, entspricht 382

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70382
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 500 mm
Säulenbreite - 155 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300285
Sonepar Artikelnummer
120516658
Hersteller Artikelnummer
70382
Hersteller Typ
70382
Hersteller Artikel Nr.:
70382
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
500 mm
Säulenbreite:
155 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Säulentiefe:
125 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.750 kg


