BEGA - Anschlusssäule, entspricht 704

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70704
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 500 mm
Säulenbreite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017296830
Sonepar Artikelnummer
120384752
Hersteller Artikelnummer
70704
Hersteller Typ
70704
Hersteller Artikel Nr.:
70704
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
500 mm
Säulenbreite:
75 mm
Oberteilbreite:
0 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
75 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
0
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
beschichtet
RAL-Nummer der Säule:
0
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.400 kg


