BEGA - Anschlusssäule Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71013
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 1035 mm
Säulenbreite - 265 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017309769
Sonepar Artikelnummer
121023626
Hersteller Artikelnummer
71013
Hersteller Typ
71013
Hersteller Artikel Nr.:
71013
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
1035 mm
Säulenbreite:
265 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
265 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
27.400 kg


