BEGA - Anschlusssäule Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71158
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 515 mm
Säulenbreite - 75 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017320092
Sonepar Artikelnummer
121023682
Hersteller Artikelnummer
71158
Hersteller Typ
71158
Hersteller Artikel Nr.:
71158
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
515 mm
Säulenbreite:
75 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
75 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.900 kg


