BEGA - Anschlusssäule Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71230
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 500 mm
Säulenbreite - 155 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740630
Sonepar Artikelnummer
121023736
Hersteller Artikelnummer
71230
Hersteller Typ
71230
Hersteller Artikel Nr.:
71230
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
500 mm
Säulenbreite:
155 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
135 mm
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.550 kg


