BEGA - Anschlusssäule Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71254
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 550 mm
Säulenbreite - 165 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740654
Sonepar Artikelnummer
121023755
Hersteller Artikelnummer
71254
Hersteller Typ
71254
Hersteller Artikel Nr.:
71254
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
550 mm
Säulenbreite:
165 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
130 mm
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
4.550 kg


