BEGA - Anschlusssäule, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71258
Verstellbar - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017738675
Sonepar Artikelnummer
121153160
Hersteller Artikelnummer
71258
Hersteller Typ
71258
Hersteller Artikel Nr.:
71258
Verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.200 kg
BEGA Anschlusssäule 71258, ortsfest. Eingebaute Komponenten: 4 CEE Steckdosen nach EN 60309-2, 200-250 V ? 16 A, 2P + ? Farbe blau. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. ø 17 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 105 x 130 mm. Höhe über Flur 550 mm.


