BEGA - Antenne, Durchmesser 80 + Halter, entspricht 040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70040
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017298964
Sonepar Artikelnummer
120525948
Hersteller Artikelnummer
70040
Hersteller Typ
70040
Hersteller Artikel Nr.:
70040
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
BEGA 70040 Antenneneinheit zur Montage auf die Aufsatzleuchten 99?446 · 99?491 · 99?499 · 99515 · 99519 99?556. 2,4-GHz mit SMA-Buchse. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Klemmfeder aus Edelstahl. Reichweite 100 m abhängig von den räumlichen Gegebenheiten. Schutzart IP 65. Abmessungen Ø 82 x 60 mm.


