BEGA - Aufbaubaldachin 0-40° samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13243
Farbe - schwarz
Länge - 65 mm
Breite - 175 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341844
Sonepar Artikelnummer
121023439
Hersteller Artikelnummer
13243
Hersteller Typ
13243
Hersteller Artikel Nr.:
13243
Farbe:
schwarz
Länge:
65 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Installationskomponente 13243 Aufbaubaldachin Typ B zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen: 175 x 65 x Höhe 65 mm.


