BEGA - Aufbaubaldachin 0-40° samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13258
Farbe - schwarz
Länge - 50 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341998
Sonepar Artikelnummer
121023452
Hersteller Artikelnummer
13258
Hersteller Typ
13258
Hersteller Artikel Nr.:
13258
Farbe:
schwarz
Länge:
50 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg
BEGA Installationskomponente 13258 Aufbaubaldachin Typ B zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Aufbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil oder 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen: 100 x 52 x Höhe 62 mm.


