BEGA - Aufbaubaldachin 0-40° samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13244
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Breite - 175 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341851
Sonepar Artikelnummer
121023440
Hersteller Artikelnummer
13244
Hersteller Typ
13244
Hersteller Artikel Nr.:
13244
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Installationskomponente 13244 Aufbaubaldachin Typ B zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen: 175 x 65 x Höhe 65 mm.


