BEGA - Aufbaubaldachin 0-40° samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13259
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342001
Sonepar Artikelnummer
121023453
Hersteller Artikelnummer
13259
Hersteller Typ
13259
Hersteller Artikel Nr.:
13259
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg
BEGA Installationskomponente 13259 Aufbaubaldachin Typ B zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Aufbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil oder 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen: 100 x 52 x Höhe 62 mm.


