BEGA - Aufbaubaldachin 0-40° · Smart samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13268
Farbe - schwarz
Länge - 65 mm
Breite - 175 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342599
Sonepar Artikelnummer
121023459
Hersteller Artikelnummer
13268
Hersteller Typ
13268
Hersteller Artikel Nr.:
13268
Farbe:
schwarz
Länge:
65 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13268 Aufbaubaldachin Smart Typ BS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Aufbaubaldachin für Netzspannung ohne Netzteil. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe schwarz, mit und ohne Stahlseil einer BEGA Systempendelleuchte mit integriertem Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen: 175 x 65 x Höhe 65 mm.


