Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufbaubaldachin, 350mA DALI, samtweiß

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufbaubaldachin, 350mA DALI, samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13346

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017922029

Sonepar Artikelnummer

121244496

Hersteller Artikelnummer

13346

Hersteller Typ

13346

Hersteller Artikel Nr.:

13346

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

BEGA Installationskomponente 13346 – Aufbaubaldachin Typ A – zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,35 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 3,5 - 18,8 W. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 350 mA DC · 3,5 - 18,8 W. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen Ø 70 x Höhe 145 mm.