Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufbaubaldachin, 350mA, samtschwarz

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufbaubaldachin, 350mA, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 65 mm

  • Breite - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017921909

Sonepar Artikelnummer

121244499

Hersteller Artikelnummer

13351

Hersteller Typ

13351

Hersteller Artikel Nr.:

13351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

schwarz

Länge:

65 mm

Breite:

175 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

BEGA Installationskomponente 13351 – Aufbaubaldachin Typ B – zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geneigte und gerade abgehängte Decken. Geeignet für geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,35 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 3,5 - 18,8 W. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 175 x 65 x Höhe 65 mm.