BEGA - Aufbaubaldachin samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13237
Farbe - schwarz
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341783
Sonepar Artikelnummer
121023434
Hersteller Artikelnummer
13237
Hersteller Typ
13237
Hersteller Artikel Nr.:
13237
Farbe:
schwarz
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Installationskomponente 13237 Aufbaubaldachin Typ A zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen Ø 70 x Höhe 145 mm.


