BEGA - Aufbaubaldachin samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13239
Farbe - schwarz
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341806
Sonepar Artikelnummer
121023436
Hersteller Artikelnummer
13239
Hersteller Typ
13239
Hersteller Artikel Nr.:
13239
Farbe:
schwarz
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Installationskomponente 13239 Aufbaubaldachin Typ A zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen Ø 60 x Höhe 125 mm.


