BEGA - Aufbaubaldachin samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13245
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341868
Sonepar Artikelnummer
121023441
Hersteller Artikelnummer
13245
Hersteller Typ
13245
Hersteller Artikel Nr.:
13245
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Installationskomponente 13245 Aufbaubaldachin Typ A zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen Ø 60 x Höhe 126 mm.


