BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13267
Farbe - schwarz
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342582
Sonepar Artikelnummer
121023458
Hersteller Artikelnummer
13267
Hersteller Typ
13267
Hersteller Artikel Nr.:
13267
Farbe:
schwarz
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Installationskomponente 13267 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 7 - 26 W. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 7 - 26 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen Ø 80 x Höhe 145 mm.


