BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13281
Farbe - schwarz
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342933
Sonepar Artikelnummer
121023470
Hersteller Artikelnummer
13281
Hersteller Typ
13281
Hersteller Artikel Nr.:
13281
Farbe:
schwarz
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Installationskomponente 13281 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar , für einen Strom von 0,35 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 3,5 - 15,8 W. Primär: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Sekundär: 350 mA DC, 3,5 - 15,8 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm oder 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen Ø 80 x Höhe 145 mm.


