BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13227
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340755
Sonepar Artikelnummer
121023427
Hersteller Artikelnummer
13227
Hersteller Typ
13227
Hersteller Artikel Nr.:
13227
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Installationskomponente 13227 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 7 - 26 W. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 7 - 26 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen Ø 80 x Höhe 145 mm.


