BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13266
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342575
Sonepar Artikelnummer
121023457
Hersteller Artikelnummer
13266
Hersteller Typ
13266
Hersteller Artikel Nr.:
13266
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Installationskomponente 13266 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 490 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 4,9 - 22,5 W. Eingangsspannung: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen Ø 80 x Höhe 145 mm.


