BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13276
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017342681
Sonepar Artikelnummer
121023467
Hersteller Artikelnummer
13276
Hersteller Typ
13276
Hersteller Artikel Nr.:
13276
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Installationskomponente 13276 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels, Farbe weiß, mit und ohne Stahlseil einer BEGA Systempendelleuchte mit integriertem Netzteil. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen Ø 70 x Höhe 145 mm.


