BEGA - Aufbaubaldachin · Smart samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13329
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017788991
Sonepar Artikelnummer
121023500
Hersteller Artikelnummer
13329
Hersteller Typ
13329
Hersteller Artikel Nr.:
13329
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
BEGA Installationskomponente 13329 Aufbaubaldachin Smart Typ AS zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art. Mit eingebautem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 12,6 - 38 W. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 700 mA DC · 12,6 - 38 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5 qmm oder 2 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen Ø 80 x Höhe 145 mm.


