BEGA - Aufsatzleuchte »Brügge« Grafit · 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13584

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84050K3
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Lampenleistung - 7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017684477
Sonepar Artikelnummer
121019195
Hersteller Artikelnummer
84050K3
Hersteller Typ
84050K3
Hersteller Artikel Nr.:
84050K3
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
7 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
475 lm
Breite:
210 mm
Höhe/Tiefe:
1400 mm
Länge:
210 mm
Durchmesser:
60 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.850 kg


