BEGA - Aufsatzleuchte grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84656K4
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017335713
Sonepar Artikelnummer
121020160
Hersteller Artikelnummer
84656K4
Hersteller Typ
84656K4
Hersteller Artikel Nr.:
84656K4
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
200000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
15.8 W
Max. Systemleistung:
18.4 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
6 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
4000 mm
Länge:
550 mm
Durchmesser:
76 mm
Geeignet für Zopfmaß:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
6.250 kg


