Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzleuchte Grafit · 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13590

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzleuchte  Grafit · 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13590

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99282K3

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Lampenleistung - 12 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017683852

Sonepar Artikelnummer

121020813

Hersteller Artikelnummer

99282K3

Hersteller Typ

99282K3

Hersteller Artikel Nr.:

99282K3

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1324 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

1700 mm

Länge:

300 mm

Durchmesser:

48 mm

Geeignet für Zopfmaß:

48 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.150 kg

BEGA Aufsatzleuchte 99282K3. Freistrahlendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 9 W, 1520 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Kugel aus weißem Kunststoff. Kugeldurchmesser Ø 300 mm. Mastzopfdurchmesser 48 mm, Einstecktiefe 30 mm. Für Lichtpunkthöhen von 1700 mm.