BEGA - Aufsatzmuffe, entspricht 214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70214
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 48 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017037648
Sonepar Artikelnummer
120516586
Hersteller Artikelnummer
70214
Hersteller Typ
70214
Hersteller Artikel Nr.:
70214
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
48 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
48 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
48 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


