BEGA - Aufsatzmuffe, entspricht 249

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70249
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299787
Sonepar Artikelnummer
120516608
Hersteller Artikelnummer
70249
Hersteller Typ
70249
Hersteller Artikel Nr.:
70249
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg


