Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzmuffe f. Mast 82MM, entspricht 229

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzmuffe f. Mast 82MM, entspricht 229

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70229

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 82 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 82 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299695

Sonepar Artikelnummer

120516598

Hersteller Artikelnummer

70229

Hersteller Typ

70229

Hersteller Artikel Nr.:

70229

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

82 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

82 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

82 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

BEGA Aufsatzmuffe 70229 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 82 mm, Einstecktiefe 100 mm.