BEGA - Aufsatzmuffe f. Traversen, entspricht 387

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70387
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300322
Sonepar Artikelnummer
120516663
Hersteller Artikelnummer
70387
Hersteller Typ
70387
Hersteller Artikel Nr.:
70387
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.600 kg


