BEGA - Aufsatzmuffe f. Traversen, entspricht 388

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70388
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300346
Sonepar Artikelnummer
120516665
Hersteller Artikelnummer
70388
Hersteller Typ
70388
Hersteller Artikel Nr.:
70388
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
89 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.100 kg


