Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzmuffe f. Traversen, silber, entspricht 387A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzmuffe f. Traversen, silber, entspricht 387A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70387A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

  • Breite - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017300339

Sonepar Artikelnummer

120516664

Hersteller Artikelnummer

70387A

Hersteller Typ

70387A

Hersteller Artikel Nr.:

70387A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Breite:

76 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.600 kg

BEGA Aufsatzmuffe 70387A für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm.