BEGA - Aufsatzmuffe für D 60, entspricht 341

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300032
Sonepar Artikelnummer
120516633
Hersteller Artikelnummer
70341
Hersteller Typ
70341
Hersteller Artikel Nr.:
70341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


