Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzmuffe für D 60, silber, entspricht 341A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzmuffe für D 60, silber, entspricht 341A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70341A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017300049

Sonepar Artikelnummer

120516634

Hersteller Artikelnummer

70341A

Hersteller Typ

70341A

Hersteller Artikel Nr.:

70341A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.700 kg

BEGA Aufsatzmuffe 70341A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175 mm.