BEGA - Aufsatzmuffe für D 89, entspricht 343

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70343
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300070
Sonepar Artikelnummer
120516637
Hersteller Artikelnummer
70343
Hersteller Typ
70343
Hersteller Artikel Nr.:
70343
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
89 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Einstecktiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


