Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzmuffe, silber, entspricht 248A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzmuffe, silber, entspricht 248A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70248A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299770

Sonepar Artikelnummer

120516606

Hersteller Artikelnummer

70248A

Hersteller Typ

70248A

Hersteller Artikel Nr.:

70248A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

BEGA Aufsatzmuffe 70248A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.