Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Aufsatzmuffe, silber, entspricht 249A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Aufsatzmuffe, silber, entspricht 249A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70249A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

  • Breite - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299794

Sonepar Artikelnummer

120516609

Hersteller Artikelnummer

70249A

Hersteller Typ

70249A

Hersteller Artikel Nr.:

70249A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Breite:

76 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

95 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.750 kg

BEGA Aufsatzmuffe 70249A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.