BEGA - Aufschraubsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71191
Länge - 200 mm
Breite - 9 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017330923
Sonepar Artikelnummer
121023712
Hersteller Artikelnummer
71191
Hersteller Typ
71191
Hersteller Artikel Nr.:
71191
Länge:
200 mm
Breite:
9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
735 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
8.100 kg
BEGA Aufschraubsockel 71191, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. 4 Befestigungslanglöcher Breite 9 mm und 4 Befestigungslanglöcher Breite 18 mm.


