BEGA - Aufschraubsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71199
Länge - 300 mm
Breite - 30 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017341257
Sonepar Artikelnummer
121023720
Hersteller Artikelnummer
71199
Hersteller Typ
71199
Hersteller Artikel Nr.:
71199
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
31.200 kg
BEGA Aufschraubsockel 71199, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 30 mm.


