BEGA - Aufschraubsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71243
Länge - 200 mm
Breite - 13.5 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017680028
Sonepar Artikelnummer
121023748
Hersteller Artikelnummer
71243
Hersteller Typ
71243
Hersteller Artikel Nr.:
71243
Länge:
200 mm
Breite:
13.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
445 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
9.350 kg
BEGA Aufschraubsockel 71243, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 4 Befestigungslöcher Breite 13,5 mm.


