BEGA - Austauschglas, entspricht 013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167048
Sonepar Artikelnummer
120515606
Hersteller Artikelnummer
10013
Hersteller Typ
10013
Hersteller Artikel Nr.:
10013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
46 mm
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.050 kg


