BEGA - Austauschglas, entspricht 016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167086
Sonepar Artikelnummer
120515609
Hersteller Artikelnummer
10016
Hersteller Typ
10016
Hersteller Artikel Nr.:
10016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
132 mm
Breite:
132 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.150 kg


