BEGA - Austauschglas, entspricht 019

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167093
Sonepar Artikelnummer
120515610
Hersteller Artikelnummer
10019
Hersteller Typ
10019
Hersteller Artikel Nr.:
10019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
166 mm
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.250 kg


