BEGA - Austauschglas, entspricht 043

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 78 mm
Höhe/Tiefe - 4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167413
Sonepar Artikelnummer
120515619
Hersteller Artikelnummer
10043
Hersteller Typ
10043
Hersteller Artikel Nr.:
10043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
78 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Austauschglas 10043. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.


