BEGA - Austauschglas, entspricht 047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10047
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 132 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167468
Sonepar Artikelnummer
120515620
Hersteller Artikelnummer
10047
Hersteller Typ
10047
Hersteller Artikel Nr.:
10047
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
132 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Austauschglas 10047. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.


