BEGA - Austauschglas, entspricht 048

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10048
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 166 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017167475
Sonepar Artikelnummer
120515621
Hersteller Artikelnummer
10048
Hersteller Typ
10048
Hersteller Artikel Nr.:
10048
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Austauschglas 10048. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung.


