BEGA - Austauschglas, entspricht 050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Breite - 84 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017298988
Sonepar Artikelnummer
120516520
Hersteller Artikelnummer
70050
Hersteller Typ
70050
Hersteller Artikel Nr.:
70050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.120 kg
BEGA Austauschglas 70050 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung.


